VESTIL WIRE-L Nestable Wire Cart, 59 x 28 x 36 tuuman koko | AG8CEH 3HGF8

VESTIL WIRE-L Nestable Wire Cart, koko 59 x 28 x 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG8CEH Malli: WIRE-LRistiviite: 3HGF8

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€715.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaijeripuolinen lava-auto
Alakorin korkeus3 / 4 "
Alakorin pituus45 3 / 4 "
Alakorin leveys25 3 / 4 "
Pohjan leveys25.75 "
Pyörä Dia.6"
RullamateriaaliJäykkä, ei-merkitsevä poly-on-poly
Pyörän tyyppiJäykkä, kääntyvä
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän leveys2"
VäriHopea
Kannen korkeus13 "
Etupyörän halkaisija5"
Etupyörän leveys2"
Korkeus36.75 "
Pituus59.25 "
Kantavuus275 lbs.
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Verkon pituus (tuumaa)2"
Meshin leveys4"
sisäkkäinKyllä
Sisäkkäisyyden pituus lisätty16 1 / 4 "
Hyllyn määrä2
Pyörän määrä4
Hyllyjen lukumäärä2
Pyörien lukumäärä4
Kokonaiskorkeus36.75 "
Kokonaispituus59.25 "
kokonaisleveys28.75 "
Takarenkaan halkaisija5"
Takapyörän leveys2"
Staattinen kantavuus275 lbs.
Yläkorin korkeus15 1 / 2 "
Yläkorin pituus26 "
Yläkorin leveys11 "
Pyörän halkaisija5"
Pyörän leveys2"
Leveys28.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 61.2
Laivan korkeus (cm)93.35
Laivan pituus (cm)150.5
Laivan leveys (cm)73.03
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllyjen lukumääräAlakorin pituusAlakorin leveysKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysYläkorin korkeusYläkorin pituusHinta
VESTIL WIRE-M Nestable Wire Cart, 52 x 28 x 43 tuuman koko | AG8CEJ 3HGF9 WIRE-M148 "21 3 / 4 "43.25 "52 "28.75 "--€486.61
VESTIL WIRE-S Nestable Wire Cart, 36 x 17 x 40 tuuman koko | AG8CEK 3HGF7 WIRE-S226 1 / 2 "17 1 / 2 "40.75 "36.44 "17.5 "7"25 1 / 2 "€465.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL WIRE-L Nestable Wire Cart, koko 59 x 28 x 36 tuumaa
€715.87 / yksikkö