VESTIL WIRE-M Nestable Wire Cart, 52 x 28 x 43 tuuman koko | AG8CEJ 3HGF9

VESTIL WIRE-M Nestable Wire Cart, koko 52 x 28 x 43 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG8CEJ Malli: WIRE-MRistiviite: 3HGF9

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€486.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaijeripuolinen lava-auto
Alakorin korkeus3 / 4 "
Alakorin pituus48 "
Alakorin leveys21 3 / 4 "
Pohjan leveys21.75 "
Pyörä Dia.6"
RullamateriaaliKääntyvä merkitsemätön poly-on-poly
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän leveys2"
VäriHopea
Kannen korkeus9 3 / 8 "
Etupyörän halkaisija4.75 "
Etupyörän leveys1.25 "
Korkeus43.25 "
Pituus52 "
Kantavuus90 lbs.
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Verkon pituus (tuumaa)1"
Meshin leveys4"
sisäkkäinKyllä
Sisäkkäisyyden pituus lisätty16 1 / 2 "
Hyllyn määrä1
Pyörän määrä4
Hyllyjen lukumäärä1
Pyörien lukumäärä4
Kokonaiskorkeus43.25 "
Kokonaispituus52 "
kokonaisleveys28.75 "
Takarenkaan halkaisija4.75 "
Takapyörän leveys1.25 "
Staattinen kantavuus90 lbs.
Pyörän halkaisija4.75 "
Pyörän leveys1.25 "
Leveys28.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 44.1
Laivan korkeus (cm)109.86
Laivan pituus (cm)132.08
Laivan leveys (cm)73.03
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllyjen lukumääräAlakorin pituusAlakorin leveysKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysYläkorin korkeusYläkorin pituusHinta
VESTIL WIRE-L Nestable Wire Cart, 59 x 28 x 36 tuuman koko | AG8CEH 3HGF8 WIRE-L245 3 / 4 "25 3 / 4 "36.75 "59.25 "28.75 "15 1 / 2 "26 "€715.87
VESTIL WIRE-S Nestable Wire Cart, 36 x 17 x 40 tuuman koko | AG8CEK 3HGF7 WIRE-S226 1 / 2 "17 1 / 2 "40.75 "36.44 "17.5 "7"25 1 / 2 "€465.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL WIRE-M Nestable Wire Cart, koko 52 x 28 x 43 tuumaa
€486.61 / yksikkö