DAYTON rumpu Truck


Suodattaa
pyörät: 3 "x 1-1 / 4" polyuretaani , Väri/viimeistely: Kiillotettu Chrome , Yhteys: 1/2 , Rakennus: Teräs , Virtausnopeus: 2.2 , Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustus: WaterSense-hyväksytty , Max. Virtaus: 2.2 gpm , Kokonaispituus: 52.25 " , Vaihtokasetti: Keraaminen , Venttiilin suunnittelu: Paineen tasapaino , Rengas laakerit: Rulla
TyyliMalliKokonaiskorkeusVäriRummun kapasiteettikokonaisleveysPyörän materiaaliSuorittaa loppuunKahvan tyyppiKantavuusHinta (ei alv)
A
30YP18
37 "-55 gal.26.25 "-Puuteroitu-1000 lb€793.80
B
34D651
55.25 "Hopea30-85 gal.25 "Hometta kumiPuuteroituKaksois- ja kaareva1000 lb€955.38
B
34D652
55.25 "Hopea30-85 gal.25 "Hometta kumiPuuteroituKaksois- ja kaareva1000 lb€728.54
C
34D649
56.5 "punainen55 gal.23.5 "Hometta kumiJauhemaaliDual1000 lb€519.41
D
34D665
57.5 "punainen55 gal.23.75 "polyolefiiniJauhemaaliDual1000 lb€465.05
B
34D654
58 "Hopea30-85 gal.28 "PneumaattinenPuuteroituKaksois- ja kaareva700 lb€864.02
B
34D653
58 "Hopea30-85 gal.28 "PneumaattinenPuuteroituKaksois- ja kaareva700 lb€1,249.16
E
34D647
59 "punainen55 gal.24 "Hometta kumiJauhemaaliKaksois- ja kaareva1000 lb€433.93
F
34D646
59.5 "punainen55 gal.23.5ft.Muotti kumivaluraudastaJauhemaaliDual1000 lb€383.22

rumpu Truck

Daytonin rumpuautot on suunniteltu polyeteeni-/teräs-/kuiturumpujen (enintään 85 gallonaa) lastaamiseen, purkamiseen ja kuljettamiseen kuormalavoilla. Näissä kuorma-autoissa on jousikuormitetut puristimet, jotka pitävät tukevasti vanteista rumpuja sekä polyuretaanipyörät ja -pyörät helpottamaan ohjattavuutta. Tietyissä malleissa on taaksepäin kallistettavat alumiinirungot pneumaattisilla pyörillä, jotka vähentävät fyysistä rasitusta ja pitävät kuorma-autot pystyasennossa rumpuja liikutettaessa. Niihin on myös integroitu koukku rumpujen kiinnittämiseksi runkoon. Valitse laajasta valikoimasta näitä rumputrukkeja, jotka ovat saatavilla 700 ja 1000 lb:n kuormakapasiteetilla.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?