VESTIL VHR-35-58 Jousikäyttöinen letkukela, 35 jalkaa 1/2 tuuman halkaisija.

Varastossa
Tuote: AG8BRF Malli: VHR-35-58

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€548.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
Sisältää paristotEi
VäriMusta
Korkeus18 "
Letkun yhteensopivuus1 / 2 "
Letku sisäpuolella Dia.1 / 2 "
Letkun pituus35 ft.
Pituus19.25 "
MateriaaliTeräs
Max. Letkun pituusmahdollisuus35 ft.
Max. Paine300 psi
Maks. Lämpötila150 astetta F
MittayksikötJOKA
AsennustyyppiPyörä
Levyn pituus6 1 / 2 "
Levyn leveys5 1 / 2 "
Suositeltava käyttöKäytetään vain ilman ja veden kanssa
Kelan sisääntulo0.5
säädinEi
PalautustyyppiJousikuormitettu palautus
TyyppiA
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.35
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)48.9
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8414904175
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLetku sisäpuolella Dia.Letkun pituusPituusTyyppiLeveysHinta
VESTIL VHR-17-46 Jousikäyttöinen letkukela, 17 jalkaa, halkaisija 3/8 tuumaa. | AG8BRB VHR-17-4615 1 / 2 "-17 ft.15 "A6"€493.90
VESTIL VHR-20-44 Jousikäyttöinen letkukela, 20 jalkaa 1/4 tuuman halkaisija. | AG8BRC VHR-20-4415 "1 / 4 "20 ft.15 "A6.25 "€264.68
VESTIL VHR-50-78 Jousikäyttöinen letkukela, 50 jalkaa 1/2 tuuman halkaisija. | AG8BRH VHR-50-7819.75 "1 / 2 "50 ft.21 "B8.25 "€571.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL VHR-35-58 Jousikäyttöinen letkukela, 35 jalkaa 1/2 tuuman halkaisija.
€548.33 / yksikkö