KERN AND SOHN 440-sarjan tarkkuusvaa'at


Suodattaa
Näytön tyyppi: nestekidenäyttö , Tulojännite: 100 - 240 V AC , Max. Ympäristön kosteus: 80% , Max. Ympäristön lämpötila: 35 astetta C , Alustan syvyys: 80 mm , Lavan korkeus: 172 mm , Alustan leveys: 153 mm , Punnitustason mitat: X x 153 172 80 mm
TyyliMalliPienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)Housing DimensionAsunnon korkeusYksikötPunnituslevyn materiaaliPinnan syvyyden punnitseminenPunnituspinnan halkaisijaPinnan leveyden punnitseminenHinta (ei alv)
A
440-47
2gX x 165 230 74 mm74 mmdwt, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tolRuostumaton teräs130 mm-130 mm€360.82
B
440-49A
2gX x 168 230 80 mm80 mmdwt, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tolRuostumaton teräs170 mm-150 mm€457.04
C
440-49
2gX x 165 230 75 mm75 mmdwt, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tolRuostumaton teräs170 mm-150 mm€420.95
D
440-43
2gX x 165 230 75 mm75 mmdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tolRuostumaton teräs130 mm-130 mm€264.60
E
440-45
2gX x 165 230 80 mm80 mmdwt, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tolRuostumaton teräs130 mm-130 mm€300.68
F
440-53
20gX x 165 230 80 mm80 mmdwt, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tolRuostumaton teräs170 mm-150 mm€276.63
G
440-51
20gX x 165 230 80 mm80 mmdwt, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tolRuostumaton teräs170 mm-150 mm€204.46
H
440-21A
20mgX x 165 230 80 mm80 mmct, dwt, g, gn, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (tw), tolMuovi sähköä johtavalla lakalla-81 mm-€457.04
I
440-33
200mgX x 165 230 82 mm82 mmct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (tw), tolRuostumaton teräs-105 mm-€360.82
J
440-35A
200mgX x 165 230 80 mm80 mmct, dwt, g, gn, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (tw), tolRuostumaton teräs-105 mm-€457.04
K
440-35
200mgX x 165 235 80 mm80 mmct, dwt, g, gn, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (tw), tolRuostumaton teräs-105 mm-€420.95

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?