VESTIL VHR-50-78 Jousikäyttöinen letkukela, 50 jalkaa 1/2 tuuman halkaisija. | AG8BRH

VESTIL VHR-50-78 Jousikäyttöinen letkukela, 50 jalkaa 1/2 tuuman halkaisija.

Varastossa
Tuote: AG8BRH Malli: VHR-50-78

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€571.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
Sisältää paristotEi
VäriMusta
Korkeus19.75 "
Letkun yhteensopivuus1 / 2 "
Letku sisäpuolella Dia.1 / 2 "
Letkun pituus50 ft.
Pituus21 "
MateriaaliTeräs
Max. Letkun pituusmahdollisuus50 ft.
Max. Paine300 psi
Maks. Lämpötila150 astetta F
MittayksikötJOKA
AsennustyyppiPyörä
Suositeltava käyttöKäytetään vain ilman ja veden kanssa
Kelan sisääntulo0.5
säädinEi
PalautustyyppiJousikuormitettu palautus
TyyppiB
Leveys8.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.75
Laivan korkeus (cm)50.17
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)20.96
HS-koodi8414904175
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLetku sisäpuolella Dia.Letkun pituusPituusTyyppiLeveysHinta
VESTIL VHR-17-46 Jousikäyttöinen letkukela, 17 jalkaa, halkaisija 3/8 tuumaa. | AG8BRB VHR-17-4615 1 / 2 "-17 ft.15 "A6"€493.90
VESTIL VHR-20-44 Jousikäyttöinen letkukela, 20 jalkaa 1/4 tuuman halkaisija. | AG8BRC VHR-20-4415 "1 / 4 "20 ft.15 "A6.25 "€264.68
VESTIL VHR-35-58 Jousikäyttöinen letkukela, 35 jalkaa 1/2 tuuman halkaisija. | AG8BRF VHR-35-5818 "1 / 2 "35 ft.19.25 "A8"€548.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL VHR-50-78 Jousikäyttöinen letkukela, 50 jalkaa 1/2 tuuman halkaisija.
€571.24 / yksikkö