VESTIL VHR-17-46 Jousikäyttöinen letkukela, 17 jalkaa, halkaisija 3/8 tuumaa. | AG8BRB

VESTIL VHR-17-46 Jousikäyttöinen letkukela, 17 jalkaa 3/8 tuuman halkaisija.

Varastossa
Tuote: AG8BRB Malli: VHR-17-46

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€493.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
Korkeus15 1 / 2 "
Letkun pituus17 ft.
Pituus15 "
Maks. Lämpötila150 astetta F
MittayksikötJOKA
TyyppiA
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.95
Laivan korkeus (cm)39.37
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8414904175
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLetku sisäpuolella Dia.Letkun pituusPituusTyyppiLeveysHinta
VESTIL VHR-20-44 Jousikäyttöinen letkukela, 20 jalkaa 1/4 tuuman halkaisija. | AG8BRC VHR-20-4415 "1 / 4 "20 ft.15 "A6.25 "€264.68
VESTIL VHR-35-58 Jousikäyttöinen letkukela, 35 jalkaa 1/2 tuuman halkaisija. | AG8BRF VHR-35-5818 "1 / 2 "35 ft.19.25 "A8"€548.33
VESTIL VHR-50-78 Jousikäyttöinen letkukela, 50 jalkaa 1/2 tuuman halkaisija. | AG8BRH VHR-50-7819.75 "1 / 2 "50 ft.21 "B8.25 "€571.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL VHR-17-46 Jousikäyttöinen letkukela, 17 jalkaa 3/8 tuuman halkaisija.
€493.90 / yksikkö