VESTIL VHR-sarjan Deluxe-jousikäyttöiset matalapaineletkukelat


Suodattaa
Paristot mukana: Ei , Väri: Musta , Materiaali: Teräs , Max. Paine: 300 psi , Max. Lämpötila: 150 astetta F , Asennustyyppi: Pyörä , Suositeltu käyttö: Käytetään vain ilman ja veden kanssa , Palautustyyppi: Jousikuormitettu palautus
TyyliMalliKorkeusLetku sisäpuolella Dia.Letkun pituusPituusTyyppiLeveysHinta (ei alv)
A
VHR-17-46
15 1 / 2 "-17 ft.15 "A6"€493.90
B
VHR-20-44
15 "1 / 4 "20 ft.15 "A6.25 "€264.68
C
VHR-35-58
18 "1 / 2 "35 ft.19.25 "A8"€548.33
D
VHR-50-78
19.75 "1 / 2 "50 ft.21 "B8.25 "€571.24

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?