VESTIL SWMD-4258 lavateline, Crown Wire Deck, koko 58 tuumaa x 47.6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7ZXM Malli: SWMD-4258

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€171.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuormalavatelineen vaijeri
Sisältää paristotEi
Beam Leveys120 "
Koko650 lbs.
VäriHopea
Syvyys58 "
Sopii lavatelineen palkin korkeuteen1 1 / 2 "
Sopii lavatelineen palkin pituuteen42 "
Korkeus1.5 "
Pituus58 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Rust ResistantKyllä
Rinne4 1/2", 21"
Kaksi120 "
Leveys47.56 "
Wire Gauge6 ga.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36.9
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)147.32
Laivan leveys (cm)120.81
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysLeveysHinta
VESTIL SWMD-4246 lavateline, Crown Wire Deck, 46 tuumaa x 42 tuumaa | AG7ZXK SWMD-424646 "42 "€142.97
VESTIL SWMD-4252 Pallet Rack, Crown Wire Deck, 52 tuumaa x 42 tuumaa koko | AG7ZXL SWMD-425252 "42 "€164.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SWMD-4258 lavateline, Crown Wire Deck, koko 58 tuumaa x 47.6 tuumaa
€171.63 / yksikkö