PARKER Mutteri, ruostumaton teräs


Suodattaa
Perusaine: Ruostumaton teräs , Rungon materiaali: Ruostumaton teräs , Temp. Alue: -425 - 1200 astetta F
TyyliMalliPakkauskierteen kokoYhteyden tyyppiKuusiokokoMax. PainePutken kokoHinta (ei alv)
A
1NU1-316
1 / 16 "A-LOK (R)3 / 8 "16,800 psi1 / 16 "€15.75
B
1 BZ-SS
1 / 16 "CPI (TM) -pakkaus3 / 8 "16,800 psi1 / 16 "€16.45
B
3 BZ-SS
3 / 16 "CPI (TM) -pakkaus1 / 2 "10,300 psi3 / 16 "€9.49

Mutteri, ruostumaton teräs

Parker-mutterit soveltuvat komponenttien asentamiseen yhteen sekä ohuissa että raskasseinäisissä metalliputkijärjestelmissä. Näillä muttereilla on välähdystön rakenne, joka kiristettynä puristaa holkin putkea vasten varmistaakseen vuototiiviin tiivistyksen ja varman asennuksen. Niissä on ruostumaton teräsrakenne, joka kestää hankausta aiheuttavia vaurioita ja ei-toivottua puristusta/laajenemista vaihtelevia lämpötiloja vastaan. Valitse laajasta valikoimasta näitä soihtumattomia pähkinöitä, joita on saatavana 10300 & 16800 psi paineluokilla.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?