VESTIL SWMD-4246 lavateline, Crown Wire Deck, koko 46 tuumaa x 42 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7ZXK Malli: SWMD-4246

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€142.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuormalavatelineen vaijeri
Sisältää paristotEi
Beam Leveys96 "
Koko650 lbs.
VäriHopea
Syvyys46 "
Sopii lavatelineen palkin korkeuteen1 1 / 2 "
Sopii lavatelineen palkin pituuteen42 "
Korkeus1.5 "
Pituus46 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Rust ResistantKyllä
Rinne4 1/2", 21"
Kaksi96 "
Leveys42 "
Wire Gauge6 ga.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 28.8
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)116.84
Laivan leveys (cm)106.68
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Vestilin lavahyllyjen kehykset: Vestil-lavatelineiden rungot tarjoavat lavatelineiden perusrakenteen.
  • Vestilin lavatelineiden palkit: Nämä telinepalkit asennetaan telinekehyksen molemmille puolille samalle korkeudelle muodostamaan peruslavatelineen.
  • Vestilin lavatuet: Nämä kuormalavojen tukitangot asennetaan palkkien väliin ja metallilankojen alle estämään lavoja putoamasta paikaltaan ja jakamasta kuormaa tasaisesti.
  • Vestiili Avoimet aluetelineet: Näitä avoimen alueen hyllytasoja käytetään tavaroiden säilyttämiseen samalla, kun nesteen annetaan virrata kanavien läpi.

Standardit ja hyväksynnät:

  • OSHA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Onko tässä metalliterassissa ylimääräistä pinnoitetta?

V. Tämä 42 x 46 tuuman kokoinen lankalevy on jauhemaalattu kestävyyden parantamiseksi.

K. Mikä on tämän lankaterassin kantavuus?

V. Tämän lankaterassin maksimikantavuus on 650 lb.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysLeveysHinta
VESTIL SWMD-4252 Pallet Rack, Crown Wire Deck, 52 tuumaa x 42 tuumaa koko | AG7ZXL SWMD-425252 "42 "€164.58
VESTIL SWMD-4258 Pallet Rack, Crown Wire Deck, 58 tuumaa x 47.6 tuumaa koko | AG7ZXM SWMD-425858 "47.56 "€171.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SWMD-4246 lavateline, Crown Wire Deck, koko 46 tuumaa x 42 tuumaa
€142.97 / yksikkö