LUMAPRO 4VC50 hihaturvallisuus 48 tuumaa keltainen | AD9VDT

LUMAPRO 4VC50 Sleeve Safety 48 tuumaa keltainen

Varastossa
Tuote: AD9VDT Malli: 4VC50

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€11.87 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 24 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvahihat
Tapausmäärä24
PäätykappaleetUniversaali tappi, sisäpuoli
Pituus48 "
TyyppiT12-lamput

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)23.62
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)119.38
HS-koodi3917290090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hihan väri (keltainen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTapausmääräTyyppiHinta
LUMAPRO 1E518 Hihaturva 48 tuumaa punainen | AA9NDE 1E51848T8-lamput€13.05
LUMAPRO 1E520 Hihaturva 48 tuumaa keltainen | AA9NDF 1E52048T8-lamput€13.01
LUMAPRO 1E522 Hylsyturva 48 tuuman kirkas | AA9NDG 1E52248T8-lamput€6.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 4VC50 Sleeve Safety 48 tuumaa keltainen
€11.87 / yksikkö