VESTIL SWMD-4252 lavateline, Crown Wire Deck, koko 52 tuumaa x 42 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7ZXL Malli: SWMD-4252

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€164.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuormalavatelineen vaijeri
Sisältää paristotEi
Beam Leveys108 "
Koko650 lbs.
VäriHopea
Syvyys52 "
Sopii lavatelineen palkin korkeuteen1 1 / 2 "
Sopii lavatelineen palkin pituuteen42 "
Korkeus1.5 "
Pituus52 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Rust ResistantKyllä
Rinne4 1/2", 21"
Kaksi108 "
Leveys42 "
Wire Gauge6 ga.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.3
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)132.08
Laivan leveys (cm)106.68
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysLeveysHinta
VESTIL SWMD-4246 lavateline, Crown Wire Deck, 46 tuumaa x 42 tuumaa | AG7ZXK SWMD-424646 "42 "€142.97
VESTIL SWMD-4258 Pallet Rack, Crown Wire Deck, 58 tuumaa x 47.6 tuumaa koko | AG7ZXM SWMD-425858 "47.56 "€171.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SWMD-4252 lavateline, Crown Wire Deck, koko 52 tuumaa x 42 tuumaa
€164.58 / yksikkö