VESTIL SR-SS Itsekantava teline, 2000 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7ZJF Malli: SR-SS

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€317.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystytankoteline
Varren pidennys A-kehyksen yli12 "
Varsi tyyppiSuora, hieman kaareva
Pohjan pituus36 "
Pohjan leveys60 "
Koko2000 lbs.
VäriHopea
Syvyys36 "
MalliItsetuki
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus66 "
SisältääKokoonpanolaitteisto
Pituus36 "
MateriaaliTeräs
Max. Taso Kapasiteetti285 lbs.
MittayksikötJOKA
Aseiden lukumäärä7 per sivu
Laajojen lukumäärä7
Sivumäärä4
Tallennustasojen määrä7
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.55
Laivan korkeus (cm)167.64
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)154.94
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVarsi tyyppiKokoSyvyysMalliKorkeusMax. Taso KapasiteettiLaajojen lukumääräHinta
VESTIL SR-V pystysuora lattialle asennettu teline, 2000 Lb. Kapasiteetti | AG7ZJG SR-V36 "Suoraan2000 lbs.24 "Lattia asennettu72 "-3€400.79
Tarjouspyyntö
VESTIL SR-WM seinään kiinnitettävä materiaaliteline, 1000 Lb. Kapasiteetti | AG7ZJH SR-WM36 "Suora, hieman kaareva1000 lbs.36 "Seinäkiinnitys60 "143 lbs.7€178.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SR-SS Itsekantava teline, 2000 Lb. Kapasiteetti
€317.73 / yksikkö