Varren jatke A-kehyksen jälkeen: 12 " , Pohjan pituus: 36 " , Pohjan leveys: 60 " , Lahden syvyys: 7.47 " , Lahden leveys: 10.19 " , Mukana ketju: Ei , Väri: Hopea , Kehyksen materiaali: Teräs Sisältää: Kokoonpanolaitteisto , Mukana asennuslaitteisto: Kyllä , Pitkän varren välyskorkeus: 9" , Pitkän käsivarren pituus: 18 " , Materiaali: Teräs , Pitkien käsivarsien lukumäärä: 3 , Lyhyiden käsivarsien lukumäärä: 15 , Sivujen lukumäärä: 4 , tallennustasojen määrä: 7 , Lyhyen varren välyskorkeus: 7 1 / 4 " , Lyhyt käsivarren pituus: 15 "