VESTIL SR-V pystysuoraan lattiaan asennettava teline, jossa 2000 Lb. Kapasiteetti

Tuote: AG7ZJG Malli: SR-V
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€400.79 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystytankoteline
Varsi tyyppiSuoraan
Lahden syvyys7.47 "
Lahden leveys10.19 "
Koko2000 lbs.
Mukana ketjuEi
VäriHopea
Syvyys24 "
MalliLattia asennettu
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus72 "
SisältääKokoonpanolaitteisto
Mukana asennuslaitteistoKyllä
Pituus24 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
AsennustyyliLattia
Aseiden lukumäärä12
Laajojen lukumäärä3
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.75
Laivan korkeus (cm)182.88
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)93.98
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVarsi tyyppiKokoSyvyysMalliKorkeusMax. Taso KapasiteettiLaajojen lukumääräHinta
VESTIL SR-SS Itsekantava teline, 2000 Lb. Kapasiteetti | AG7ZJF SR-SS60 "Suora, hieman kaareva2000 lbs.36 "Itsetuki66 "285 lbs.7€317.73
VESTIL SR-WM seinään kiinnitettävä materiaaliteline, 1000 Lb. Kapasiteetti | AG7ZJH SR-WM36 "Suora, hieman kaareva1000 lbs.36 "Seinäkiinnitys60 "143 lbs.7€178.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SR-V pystysuoraan lattiaan asennettava teline, jossa 2000 Lb. Kapasiteetti
€400.79 / yksikkö