VESTIL SR-WM seinään kiinnitettävä materiaaliteline, 1000 Lb. Kapasiteetti | AG7ZJH

VESTIL SR-WM seinään kiinnitettävä materiaaliteline, 1000 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7ZJH Malli: SR-WM

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€178.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystytankoteline
Varsi tyyppiSuora, hieman kaareva
Koko1000 lbs.
VäriHopea
Syvyys36 "
MalliSeinäkiinnitys
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus60 "
SisältääKokoonpanolaitteisto
Pituus36 "
Pitkän käsivarren välyskorkeus9"
Pitkä käsivarren pituus18 "
MateriaaliTeräs
Max. Taso Kapasiteetti143 lbs.
MittayksikötJOKA
Aseiden lukumäärä14
Laajojen lukumäärä7
Pitkien aseiden lukumäärä3
Lyhyiden aseiden lukumäärä15
Tallennustasojen määrä7
Lyhyt varren välyskorkeus7 1 / 4 "
Lyhyt käsivarren pituus15 "
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8
Laivan korkeus (cm)152.4
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVarsi tyyppiKokoSyvyysMalliKorkeusMax. Taso KapasiteettiLaajojen lukumääräHinta
VESTIL SR-SS Itsekantava teline, 2000 Lb. Kapasiteetti | AG7ZJF SR-SS60 "Suora, hieman kaareva2000 lbs.36 "Itsetuki66 "285 lbs.7€317.73
VESTIL SR-V pystysuora lattialle asennettu teline, 2000 Lb. Kapasiteetti | AG7ZJG SR-V36 "Suoraan2000 lbs.24 "Lattia asennettu72 "-3€400.79
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SR-WM seinään kiinnitettävä materiaaliteline, 1000 Lb. Kapasiteetti
€178.77 / yksikkö