LINCOLN Yleinen teollinen, matalapaineinen, sisäänvedettävä ilmaletkukela


Suodattaa
Aseman tyyppi: Kevään paluu , Käyttöluokitus: Yleinen, teollisuus , Suorittaa loppuun: Puuteroitu , Letkun tunnus: Kyllä , Letkun pituus: 50ft. , Letkun materiaali: Kumi , Salpa: 8-asentoinen, itselukittuva , Max. Paine: 300 psi , Max. Lämpötila: 200-astetta F , Asennus: Lattia, seinä, katto, penkki ja kuorma-auto , Kokonaiskorkeus: 22 " , Kokonaispituus: 20 " , Kokonaisleveys: 9"
TyyliMalliLetku päättyyLetku sisäpuolella Dia.Kelan sisääntuloHinta (ei alv)
A
83754
1/2 "(M) NPT1 / 2 "1/2 "(F) NPT€412.51
A
83753
1/4 "(M) NPT x 1/4" (F) NPT3 / 8 "1/4 "(M) NPT€405.05

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?