Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U07840.075.0400 Socket Set Screw Cup 3/4-10 X 4, 5PK | AA8YMG 1AU84

APPROVED VENDOR U07840.075.0400 Pistorasiasarja ruuvikuppi 3/4-10 X 4, 5PK

Varastossa
Tuote: AA8YMG Malli: U07840.075.0400Ristiviite: 1AU84 / 159J14

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€86.52 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylsysarja
luokka3A
Desimaaliekvivalentti0.750 "
Aseman koko3 / 8 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliAlloy Steel
Kokonaispituus4"
Kohta Dia.0.425 - 0.450 "
PistetyyppiKuppi
Rockwellin kovuusHRC45 - HRC53
Kierteen koko3 / 4-10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8892
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi7318158020
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.075.0400 Pistorasiasarja ruuvikuppi 3/4-10 X 4, 5PK
€86.52 /pakkaus