VESTIL MSJ-5 mekaaninen ruuvituki, 10000 Lb. Kapasiteetti | AG7WHM

VESTIL MSJ-5 mekaaninen ruuvituki, 10000 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7WHM Malli: MSJ-5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€131.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTunkki
Pohjan pituus4.13 "
Pohjan leveys4.13 "
Koko5 sävyinen.
Värisininen
KahvaKyllä
Kahvan tyyppiIrrotettava
Pää Dia.2"
Korkeus22.25 "
KoteloTeräs
Jackin mekanismiRuuvi
Jackin tehotyyppimanuaalinen
NostomekanismiRuuvi
Pituus6.375 "
Kantavuus10000 lbs.
Alennettu korkeus9 3 / 4 "
MateriaaliTeräs
Max. Jackin korkeus14.75 "
Maks. Matkan pituus5.25 "
MittayksikötJOKA
Min. Jackin korkeus9.75 "
YlikuormitussuojaEi
Korotettu korkeus14 3 / 4 "
Matkustaa5-1 / 4 "
Matkan koko5 1 / 4 "
Leveys5.562 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan korkeus (cm)56.52
Laivan pituus (cm)16.19
Laivan leveys (cm)14.13
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Standardit ja hyväksynnät:

  • OSHA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän VESTIL MSJ-5 -mekaanisen ruuvitunkin pitokapasiteetti?

V. Tämä ruuvituki tarjoaa 10000 XNUMX lb:n kantavuuden.

K. Mitä mekanismia käytetään Vestilin ruuviliittimissä?

V. Ne käyttävät kierukkavaihteistomekanismia, jossa seosteräksinen mato pyörittää lujaa pronssista kierukkapyörää.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan pituusPohjan leveysPää Dia.KantavuusMax. Jackin korkeusMaks. Matkan pituusMin. Jackin korkeusHinta
VESTIL MSJ-10 mekaaninen ruuvituki, 20000 Lb. Kapasiteetti | AG7WHJ MSJ-104.31 "4.31 "2.375 "20000 lbs.16.81 "6"11 "€153.09
VESTIL MSJ-20 mekaaninen ruuvituki, 40000 Lb. Kapasiteetti | AG7WHK MSJ-204.88 "4.88 "2.6875 "40000 lbs.19.81 "7.25 "12.75 "€249.00
VESTIL MSJ-3 mekaaninen ruuvituki, 6000 Lb. Kapasiteetti | AG7WHL MSJ-33.69 "3.69 "1.875 "6000 lbs.13 "4.25 "8.75 "€112.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL MSJ-5 mekaaninen ruuvituki, 10000 Lb. Kapasiteetti
€131.63 / yksikkö