KENNEDY K2000-sarjan riippuva kaappi


Suodattaa
Syvyys: 20 , Suorittaa loppuun: Jauhemaalimaali , Korkeus: 29.0625 , Kantavuus: 120 , Materiaali: Teräs , Laatikoiden lukumäärä: 1 , Leveys: 13.625
TyyliMalliVäriHinta (ei alv)
A
205XB
Ruskea ryppy€1,167.91
B
205XR
Teollinen punainen€1,167.91

K2000-sarjan riippuva kaappi

Kennedy 2000 -sarjan ripustuskaapit kiinnitetään rullakaappiin jopa 120 lb painavien työkalujen käsittelemiseksi. Ne on valmistettu teräksestä ja niissä on jauhemaalaus kestävyyden parantamiseksi. Lisäksi näissä kaapeissa on viisi laatikkoa, joissa on napsautettavat kuulalaakeroidut laatikon liukukkeet saumattoman toiminnan varmistamiseksi. Niissä on automaattinen lukitusjärjestelmä, joka pitää laatikot kiinni. Niiden yläpinnassa on korotetut reunat kolmella sivulla estämään esineiden putoaminen. Näitä kaappeja on saatavana ruskeana ja punaisena.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?