VESTIL MSJ-10 mekaaninen ruuvituki, 20000 Lb. Kapasiteetti | AG7WHJ

VESTIL MSJ-10 mekaaninen ruuvituki, 20000 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7WHJ Malli: MSJ-10

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€153.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTunkki
Pohjan pituus4.31 "
Pohjan leveys4.31 "
Koko10 sävyinen.
Värisininen
KahvaKyllä
Kahvan tyyppiIrrotettava
Pää Dia.2.375 "
Korkeus25.062 "
KoteloTeräs
Jackin mekanismiRuuvi
Jackin tehotyyppimanuaalinen
NostomekanismiRuuvi
Pituus6.875 "
Kantavuus20000 lbs.
Alennettu korkeus11 "
MateriaaliTeräs
Max. Jackin korkeus16.81 "
Maks. Matkan pituus6"
MittayksikötJOKA
Min. Jackin korkeus11 "
YlikuormitussuojaEi
Korotettu korkeus16 13 / 16 "
Matkustaa6"
Matkan koko6"
Leveys6.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)63.66
Laivan pituus (cm)17.46
Laivan leveys (cm)15.56
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan pituusPohjan leveysPää Dia.KantavuusMax. Jackin korkeusMaks. Matkan pituusMin. Jackin korkeusHinta
VESTIL MSJ-20 mekaaninen ruuvituki, 40000 Lb. Kapasiteetti | AG7WHK MSJ-204.88 "4.88 "2.6875 "40000 lbs.19.81 "7.25 "12.75 "€249.00
VESTIL MSJ-3 mekaaninen ruuvituki, 6000 Lb. Kapasiteetti | AG7WHL MSJ-33.69 "3.69 "1.875 "6000 lbs.13 "4.25 "8.75 "€112.92
VESTIL MSJ-5 mekaaninen ruuvituki, 10000 Lb. Kapasiteetti | AG7WHM MSJ-54.13 "4.13 "2"10000 lbs.14.75 "5.25 "9.75 "€131.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL MSJ-10 mekaaninen ruuvituki, 20000 Lb. Kapasiteetti
€153.09 / yksikkö