VESTIL MSJ-3 mekaaninen ruuvituki, 6000 Lb. Kapasiteetti | AG7WHL

VESTIL MSJ-3 mekaaninen ruuvituki, 6000 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7WHL Malli: MSJ-3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€112.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTunkki
Pohjan pituus3.69 "
Pohjan leveys3.69 "
Koko3 sävyinen.
Värisininen
KahvaKyllä
Kahvan tyyppiIrrotettava
Pää Dia.1.875 "
Korkeus20.625 "
KoteloTeräs
Jackin mekanismiRuuvi
Jackin tehotyyppimanuaalinen
NostomekanismiRuuvi
Pituus5.812 "
Kantavuus6000 lbs.
Alennettu korkeus8 3 / 4 "
MateriaaliTeräs
Max. Jackin korkeus13 "
Maks. Matkan pituus4.25 "
MittayksikötJOKA
Min. Jackin korkeus8.75 "
YlikuormitussuojaEi
Korotettu korkeus13 "
Matkustaa4-1 / 4 "
Matkan koko4 1 / 4 "
Leveys3.687 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)52.39
Laivan pituus (cm)14.76
Laivan leveys (cm)9.37
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan pituusPohjan leveysPää Dia.KantavuusMax. Jackin korkeusMaks. Matkan pituusMin. Jackin korkeusHinta
VESTIL MSJ-10 mekaaninen ruuvituki, 20000 Lb. Kapasiteetti | AG7WHJ MSJ-104.31 "4.31 "2.375 "20000 lbs.16.81 "6"11 "€153.09
VESTIL MSJ-20 mekaaninen ruuvituki, 40000 Lb. Kapasiteetti | AG7WHK MSJ-204.88 "4.88 "2.6875 "40000 lbs.19.81 "7.25 "12.75 "€249.00
VESTIL MSJ-5 mekaaninen ruuvituki, 10000 Lb. Kapasiteetti | AG7WHM MSJ-54.13 "4.13 "2"10000 lbs.14.75 "5.25 "9.75 "€131.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL MSJ-3 mekaaninen ruuvituki, 6000 Lb. Kapasiteetti
€112.92 / yksikkö