VESTIL MSJ-20 mekaaninen ruuvituki, 40000 Lb. Kapasiteetti | AG7WHK

VESTIL MSJ-20 mekaaninen ruuvituki, 40000 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7WHK Malli: MSJ-20

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€249.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTunkki
Pohjan pituus4.88 "
Pohjan leveys4.88 "
Koko20 sävyinen.
Värisininen
KahvaKyllä
Kahvan tyyppiIrrotettava
Pää Dia.2.6875 "
Korkeus35.75 "
KoteloTeräs
Jackin mekanismiRuuvi
Jackin tehotyyppimanuaalinen
NostomekanismiRuuvi
Pituus8.437 "
Kantavuus40000 lbs.
Alennettu korkeus12 3 / 4 "
MateriaaliTeräs
Max. Jackin korkeus19.81 "
Maks. Matkan pituus7.25 "
MittayksikötJOKA
Min. Jackin korkeus12.75 "
YlikuormitussuojaEi
Korotettu korkeus19 13 / 16 "
Matkustaa7-1 / 4 "
Matkan koko7 1 / 4 "
Leveys6.312 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.05
Laivan korkeus (cm)90.81
Laivan pituus (cm)21.43
Laivan leveys (cm)16.03
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan pituusPohjan leveysPää Dia.KantavuusMax. Jackin korkeusMaks. Matkan pituusMin. Jackin korkeusHinta
VESTIL MSJ-10 mekaaninen ruuvituki, 20000 Lb. Kapasiteetti | AG7WHJ MSJ-104.31 "4.31 "2.375 "20000 lbs.16.81 "6"11 "€153.09
VESTIL MSJ-3 mekaaninen ruuvituki, 6000 Lb. Kapasiteetti | AG7WHL MSJ-33.69 "3.69 "1.875 "6000 lbs.13 "4.25 "8.75 "€112.92
VESTIL MSJ-5 mekaaninen ruuvituki, 10000 Lb. Kapasiteetti | AG7WHM MSJ-54.13 "4.13 "2"10000 lbs.14.75 "5.25 "9.75 "€131.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL MSJ-20 mekaaninen ruuvituki, 40000 Lb. Kapasiteetti
€249.00 / yksikkö