DAYTON Magneettiventtiilit ilman kelaa, ruostumaton teräs, 300 PSI


Suodattaa
Rungon materiaali: Ruostumaton teräs , Tilavuuskerroin: 0.22 , Tiivisteen materiaali: Buna N. , Max. Nesteen lämpötila: 180-astetta F , Min. Käyttöpaine-ero: 0 psi , Toiminnan tyyppi: Suora toiminta , Aukon halkaisija: 3 / 32 " , Venttiilin kokoonpano: Normaalisti suljettu , Venttiilin suunnittelu: 2-Way
TyyliMalliIlmavirtaVirtausalueKokonaiskorkeusKokonaispituusPutken kokoHinta (ei alv)
A
4A692
Jopa 12.5 scfm0.22-3.8 gpm2.875 "1.5 "1 / 4 "€122.06
A
3A423
Jopa 34.0 scfm0.16-3.8 gpm2.75 "1 13 / 16 "1 / 8 "€95.71

Magneettiventtiilit ilman kelaa, ruostumaton teräs, 300 PSI

Daytonin kelattomat solenoidiventtiilit ovat 2-tieventtiilejä, jotka ohjaavat sähköisesti ilman, veden, inertin kaasun ja kevyen öljyn vapautumista vedenkäsittelyjärjestelmissä, kostuttimissa, myyntiautomaateissa, hitsauslaitteissa ja muissa syövyttävissä ympäristöissä. Näissä venttiileissä on ruostumaton teräsrakenne ja Buna-N-tiivisteet kestävät öljyjä, bensiiniä ja öljypohjaisia ​​nesteitä. Ne kestävät jopa 180 astetta F. Nämä normaalisti suljetut venttiilit ovat suoratoimisia venttiilien avaamiseen ja sulkemiseen. Valitse laajasta valikoimasta näitä solenoidiventtiilejä, jotka sopivat 1/8 ja 1/4 tuuman putkikokoihin.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?