Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BURNDY YA2CLNT14 1-reikäinen kapea kielen vakioputki Cu Lug | AB6XGY 22P096

BURNDY YA2CLNT14 1-reikäinen kapeakieleinen vakiotynnyri Cu Lug

Varastossa
Tuote: AB6XGY Malli: YA2CLNT14Ristiviite: 22P096

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhden reiän kapea kielen standardi tynnyri CU Lug
Tynnyrin pituusLyhyt
Rungon materiaaliKupari
Kaapelin koko2AWG
Kaapelikoko2AWG
VärikoodiRuskea
Connector TypeSuora tynnyri
Die-koodi10
Reikäkeskus loppuun0.25 "
Pituus1.8 "
MateriaaliKupari
MountPultti
Peep reikäKyllä
LevymateriaaliSähkötina
Nastan koko1 / 4 "
TyyliKapea
TyyppiKaupallinen, 600V - 35KV
Leveys0.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8535908020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNastan kokoKaapelin kokoKaapelikokoTyyliLeveysVärikoodiDie-koodiReikäkeskus loppuunHinta
BURNDY YA6CLNT6 1-reikäinen kapea kielen vakioputki Cu Lug | AB6XGM 22P084 YA6CLNT6# 6"6AWG6AWGStandardi0.3 "sininen70.19 "€19.01
BURNDY YA8CLNT6 1-reikäinen kapea kielen vakioputki Cu Lug | AB6XGQ 22P088 YA8CLNT6# 6"8AWG8AWGKapea0.29 "punainen490.19 "€17.35
BURNDY YA26LNT516 1-reikäinen kapea kielen vakioputki Cu Lug | AB6XGR 22P089 YA26LNT5165 / 16 "2/0 AWG2/0 AWGKapea0.62 "Musta130.33 "€23.94
BURNDY YA1CLNT14 1-reikäinen kapea kielen vakioputki Cu Lug | AB6XGX 22P095 YA1CLNT141 / 4 "1AWG1AWGKapea0.5 "Vihreä110.25 "€23.66
BURNDY YA28LNT38 1-reikäinen kapea kielen vakioputki Cu Lug | AB6XGZ 22P097 YA28LNT383 / 8 "4/0 AWG4/0 AWGKapea0.76 "Violetti150.41 "€34.18
BURNDY YA31LNT38 1-reikäinen kapea kielen vakioputki Cu Lug | AB6XHA 22P098 YA31LNT383 / 8 "350 kilometriä350 kilometriäKapea0.96 "punainen180.41 "€51.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY YA2CLNT14 1-reikäinen kapeakieleinen vakiotynnyri Cu Lug
€19.18 / yksikkö