Perävaunun vakaajat

Suodattaa

VESTIL -

CJ-BEAM-sarjan perävaunun vakautustuki

TyyliMalliPohjan pituusPituusPyörän materiaaliHinta (ei alv)
ACJ-SÄTE-SN19.69 "27.38 "Vaahto täytetty€1,370.06
BCJ-SÄTE-PN21 1 / 8 "27.56 "Kumi€1,300.01
VESTIL -

BFSJ-sarjan perävaunun vakauttavat tunkit

TyyliMalliKorkeusNostokykyMaks. Matkan pituusHinta (ei alv)
ABFSJ-274839 1 / 2 "40000 lbs.11 1 / 2 "€866.17
BBFSJ-2748-10039 "50000 lbs.12 "€980.59
VESTIL -

SJ-sarjan perävaunun vakauttajat

TyyliMalliMaks. Matkan pituusBase Typekahvan pituusKahvojen lukumääräLeveyspään pituuspään leveysKorkeusHinta (ei alv)
ASJ-407"Tasainen, taloudellinen16.69 "416.69 "4.94 "4.94 "44 "€282.05
BSJ-357"Pyöreä, taloudellinen16 5 / 8 "416 5 / 8 "4.94 "4.94 "44 "€249.08
CSJ-35-2H7"Taloudellinen16 5 / 8 "216 5 / 8 "4.94 "4.94 "44 "€257.69
DSJ-35-EF16 1 / 2 "Taloudellinen16 5 / 8 "416 5 / 8 "5"5"41 "€354.88
VESTIL -

SP-TOP-sarjan perävaunun vakautustuki

TyyliMalliLeveyspään pituuspään leveysKorkeusPituusNostokykyMaks. Matkan pituusPyörän materiaaliHinta (ei alv)
ASP-TOP17 5 / 8 "8"8"39 1 / 2 "26 5 / 8 "40000 lbs.11 1 / 2 "Kova kumi€509.71
BSP-TOP-R17 5 / 8 "8"8"39 "26 5 / 8 "40000 lbs.12 "Kova kumi€578.36
CSP-TOP-10017 5 / 8 "8"8"39 "26.88 "50000 lbs.12 "Kova kumi€615.47
DSP-TOP-R-10017 5 / 8 "8"8"39 "27 1 / 4 "50000 lbs.12 "Kova kumi€687.23
ESP-YLÄPALKKI23 3 / 4 "6"23 3 / 4 "40 "26.69 "40000 lbs.11 "Teräs, kova kumi€856.02
FSP-TOP-BEAM-10023.88 "7"23.88 "40 "27.44 "50000 lbs.11 "Teräs, kova kumi€1,013.61
VESTIL -

Räikkäpalkki

Vestilin perävaunun vakauttavat tunkit on suunniteltu estämään puoliperävaunujen nouseminen ylös, kun niitä ei ole kytketty traktoriin lastauksen ja purkamisen aikana. Niitä voidaan käyttää myös kaltevalle pinnalle pysäköityjen perävaunujen tasoittamiseen, jolloin laskutelineen uppoaminen estetään. Nämä räikkäpalkit on lisäksi varustettu ACME-ruuvien voitelemiseen tarkoitetulla zerk-liittimellä, ja ne on päällystetty jauhemaalilla lujuuden lisäämiseksi. Valitse laajasta valikoimasta näitä perävaunun vakauttavia tunkkeja, jotka on saatavana täysin pneumaattisina, kovakuisina ja kiinteänä vaahtomuovipyöränä Raptor Supplies.

TyyliMalliVäriKorkeusPituusTyyppiLeveysHinta (ei alv)
ACJ-BEAM-RHDLMusta17 1 / 2 "2 5 / 8 "Räikkä18 1 / 2 "-
Tarjouspyyntö
BH-LO-J-SÄTEKeltainen47 "26.69 "Hydraulinen23 3 / 4 "€899.01
WESCO -

Trailerit

TyyliMalliSäätöaluePohjan kokoNostokykyKokonaispituuskokonaisleveysStaattinen kantavuusHinta (ei alv)
A27295539.5 "- 51"14 "40000 lb13.75 "13.75 "100000 paunaa€638.22
B27295639.5 "- 51"5 "kolmiomainen50000 lb26.5 "14.5 "100000 paunaa€1,081.51
C27295744 "- 51"14 "5000 lb13.75 "13.75 "50000 lb€298.96
DAYTON -

Perävaunun vakaajat, teräsrunko

Daytonin stabilointinosturit estävät puoliperävaunujen kaatumisen (käännä päät / ylösalaisin), kun niitä ei ole kytketty traktoreihin, käytetään rinteille pysäköityjen perävaunujen tasoittamiseen ja estävät laskutelineiden uppoamisen pehmeille pinnoille. Nämä teräsrakenteiset yksiköt, joissa on keltainen maalaus, ovat ihanteellisia staattisten kuormien käsittelyyn jopa 10000 XNUMX lb asti. Niissä on lisäksi irrotettava kahva, joka voidaan asettaa räikkääseen tai alustaan ​​siirrettävyyttä varten. Niihin on myös integroitu puolipneumaattiset kumipyörät sujuvaa ohjailua varten ja heijastava kaulus yönäkyvyyden takaamiseksi. Nämä stabilointinostimet täyttävät OSHA-määräykset, ja niitä on saatavana kaasukäyttöisinä, hydraulisina, räikkä- ja spin top -tyyppisinä mekanismeina yksiköiden säätämiseksi.

TyyliMalliSäätöaluePohjan kokoNostokykyStaattinen kantavuusPyörän tyyppiHinta (ei alv)
A2W87839 "- 51"14 "Dia.50,000 lb100,000 lb8 "x 1-9 / 16" massiivikumi€582.29
B26W61239 "- 51-1 / 2"27 "x 48"40,000 lb80,000 lb10 "kovaa kumia€692.67
C26W61439 "- 51-1 / 2"16 "x 18"40,000 lb100,000 lb10 "kovaa kumia€473.31
D26W61339-1/4" to 52-1/2"21 "x 16-1 / 2"Ei arvioitu100,000 lb10 "kovaa kumia€761.57
E26W61841 "- 47"16 "x 18"40,000 lb100,000 lb10 "kovaa kumia ja 4" teräspyörää€696.39
F26W61741 "- 57-1 / 2"13-3 / 4 "Dia.5,000 lb50,000 lb8 "kovaa kumia€332.63
G26W61644 "- 51"13-3 / 4 "Dia.5,000 lb50,000 lbEi pyöriä€211.69
H2W87744 "- 51"14 "Dia.Ei arvioitu50,000 lbEi pyöriä€200.27
C26W61544-1 / 2 "- 57"16 "x 18"40,000 lb100,000 lb10 "kovaa kumia€481.19
VESTIL -

LO-J-sarjan perävaunun vakautustuki

TyyliMalliKantavuuspään pituuspään leveysMaks. Matkan pituusPyörän materiaaliLeveysKorkeusPituusHinta (ei alv)
ALO-J100000 lbs.8"8"12 "Kova kumi17 5 / 8 "39 "26 5 / 8 "€558.33
BLO-J-100100000 lbs.8"8"12 "Kova kumi17 5 / 8 "39 "27 1 / 4 "€658.43
CLO-J-SÄTE-100100000 lbs.7"23.88 "10 "Teräs, kova kumi23.88 "41 "27.44 "€959.26
DLO-J-SÄTE100000 lbs.6"23 3 / 4 "11 "Teräs, kova kumi23 3 / 4 "40 "26.69 "€840.31
ELO-J-125125000 lbs.8"8"12 "Kova kumi17 5 / 8 "39 "27 1 / 4 "€737.18
VESTIL -

HI-J-sarjan perävaunun vakautustuki

TyyliMalliPohjan leveysKorkeusPituusNostokykyLeveysHinta (ei alv)
AHI-J17 5 / 8 "45 "26 5 / 8 "40000 lbs.17 5 / 8 "€561.18
BHI-J-10017 "45 1 / 2 "23.56 "50000 lbs.17 "€667.15
IDEAL -

Perävaunun vakaajat

TyyliMalliHinta (ei alv)
A60-5444€1,654.24
B60-5454€982.60
DAYTON -

Perävaunun vakaajat

TyyliMalliSäätöaluePohjan kokoStaattinen kantavuusPyörän tyyppiHinta (ei alv)
A4W28739 "- 51"18 "kolmio80,000 lb8 "x 1.6" kumi€511.39
B1F14439 "- 51"14 "Dia.100,000 lb8 "x 1.6" puolipneumaattinen kumi€561.99
C3KR7739-1 / 2 "- 51"14 "kolmio80,000 lb8 "x 1-1 / 2" massiivikumi, 4 "etupyörä€644.69

Perävaunun vakaajat

Raptor Supplies tarjoaa joukon perävaunun vakauttavia tunkkeja mm Dayton, Vestil ja Wesco tarjoavat turvallisen ja helpon puoliperävaunujen lastauksen/purkauksen. Vestiili Stabilisaattorit on suunniteltu OSHA-standardien mukaisesti, ja niissä on erittäin luja teräsrakenne keltaisella jauhemaalauksella. Näissä laitteissa on upotustyyppinen zerk-liitin ACME-ruuvien voiteluun ja heijastavat kaulukset näkyvyyden takaamiseksi yöllä. Wesco perävaunun vakauttajat helpottavat korkeuden säätöä epätasaiselle alustalle pysäköityjen perävaunujen tasoittamiseksi. Näissä nostureissa on leveä pohja, joka säästää perävaunun vaunut uppoamasta pehmeille pinnoille, ja tavalliset räikkäät ACME-kierreruuveilla tunkin nostamiseen ja laskemiseen. Valitse laajasta valikoimasta näitä perävaunun vakauttavia tunkkeja, jotka ovat saatavilla 5000, 40000 ja 50000 lb nostokapasiteetilla. Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?