VESTIL LEG-D-4PK Leg Dolly, 200 Lb. Kapasiteetti, 6-3/4 x 5-3/4 tuuman koko

Tuote: CE3EER Malli: LEG-D-4PK
€54.22 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkameravaunu
Sisältää paristotEi
Koko200 lbs.
Rullamateriaalipolypropeeni
Pyörän koko1.25 "x 0.81"
Pyörän tyyppiKääntyvä
VäriHopea
Kannen korkeus2 1 / 4 "
Kannen pituus5 3 / 4 "
Kannen leveys6 3 / 8 "
Vaahtotyyny Dia.1"
Mitata14 ga.
Sisäkupin reiän halk.1 3 / 8 "
MateriaaliTeräs
Max. Lataa Dia.2 1 / 4 "
Pyörien lukumäärä3
Ei merkintää, non-merkintäEi
Jälkiä jättämätön pyöräEi
Pyörän määrä3
Staattinen kapasiteetti200 lbs.
Pyörän halkaisija1 1 / 4 "
Pyörän materiaalipolypropeeni
Renkaan koko1.25 "x 0.8125"
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän leveys13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKorkeusKokoPyörän kokoMax. Lataa Dia.LeveysKannen korkeusKannen pituusHinta
VESTIL LEG-D Teräsjalka Dolly, 200 Lb. kapasiteetti | AC9RNQ 3JJF2 LEG-DYleiskäyttöinen Dolly2.5 "200 lbs.1.25 "x 0.81"2 1 / 4 "6.38 "2 1 / 4 "5 3 / 4 "€12.08
VESTIL LEG-D-12 Leg Dolly, 300 Lb. Kapasiteetti, 10-3/4 tuumaa x 12 tuumaa x 2-3/4 tuumaa koko | AG7VKU LEG-D-12Erityinen Dolly2.75 "300 lbs.2 "x 0.75"4 1 / 4 "12 "2 5 / 8 "10 3 / 4 "€30.67
VESTIL LEG-D-12-4PK Leg Dolly, 300 Lb. Kapasiteetti, 12 x 10-3/4 tuuman koko | CE3EEQ LEG-D-12-4PKkameravaunu-300 lbs.2 "x 0.75"4 1 / 4 "-2 5 / 8 "10 3 / 4 "€87.19
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LEG-D-4PK Leg Dolly, 200 Lb. Kapasiteetti, 6-3/4 x 5-3/4 tuuman koko
€54.22 / yksikkö