Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN P6900-20A ilmastin 15 / 16-27 tuumaa 2 Gpm | AD9UPD 4UZN8

ZURN P6900-20A ilmastin 15/16-27 tuumaa 2 Gpm

Varastossa
Tuote: AD9UPD Malli: P6900-20ARistiviite: 4UZN8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAerator
Suorittaa loppuunkromi
Virtausnopeus2 gpm
Kierteen koko15 / 16-27 "
TyyppiVandaalikestävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN P6900-20A ilmastin 15/16-27 tuumaa 2 Gpm
€20.82 / yksikkö