Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL LEG-D-12 Leg Dolly, 300 Lb. Kapasiteetti, 10-3/4 tuumaa x 12 tuumaa x 2-3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7VKU Malli: LEG-D-12

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErityinen Dolly
Koko300 lbs.
Pyörä Dia.2"
Rullamateriaalipolypropeeni
Pyörän koko2 "x 0.75"
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän leveys3 / 4 "
VäriHopea
Kannen korkeus2 5 / 8 "
Kannen pituus10 3 / 4 "
Kannen leveys12 "
Syvyys10.75 "
Vaahtotyyny Dia.2"
Mitata14 ga.
Mittari (teräs)14
Korkeus2.75 "
Pituus10.75 "
MateriaaliTeräs
Max. Lataa Dia.4 1 / 4 "
MittayksikötJOKA
Pyörän määrä3
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.215
Laivan korkeus (cm)6.99
Laivan pituus (cm)27.31
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKorkeusKokoPyörän kokoMax. Lataa Dia.LeveysKannen korkeusKannen pituusHinta
VESTIL LEG-D Teräsjalka Dolly, 200 Lb. kapasiteetti | AC9RNQ 3JJF2 LEG-DYleiskäyttöinen Dolly2.5 "200 lbs.1.25 "x 0.81"2 1 / 4 "6.38 "2 1 / 4 "5 3 / 4 "€12.08
VESTIL LEG-D-12-4PK Leg Dolly, 300 Lb. Kapasiteetti, 12 x 10-3/4 tuuman koko | CE3EEQ LEG-D-12-4PKkameravaunu-300 lbs.2 "x 0.75"4 1 / 4 "-2 5 / 8 "10 3 / 4 "€87.19
Tarjouspyyntö
VESTIL LEG-D-4PK Leg Dolly, 200 Lb. Kapasiteetti, 6-3/4 x 5-3/4 tuuman koko | CE3EER LEG-D-4PKkameravaunu-200 lbs.1.25 "x 0.81"2 1 / 4 "-2 1 / 4 "5 3 / 4 "€54.22
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LEG-D-12 Leg Dolly, 300 Lb. Kapasiteetti, 10-3/4 tuumaa x 12 tuumaa x 2-3/4 tuumaa
€30.67 / yksikkö