VESTIL LEG-D-12-4PK Leg Dolly, 300 Lb. Kapasiteetti, 12 x 10-3/4 tuuman koko

Tuote: CE3EEQ Malli: LEG-D-12-4PK
€87.19 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkameravaunu
Sisältää paristotEi
Koko300 lbs.
Rullamateriaalipolypropeeni
Pyörän koko2 "x 0.75"
Pyörän tyyppiKääntyvä
VäriHopea
Kannen korkeus2 5 / 8 "
Kannen pituus10 3 / 4 "
Kannen leveys12 "
Vaahtotyyny Dia.2"
Mitata14 ga.
MateriaaliTeräs
Max. Lataa Dia.4 1 / 4 "
Pyörien lukumäärä3
Ei merkintää, non-merkintäEi
Jälkiä jättämätön pyöräEi
Pyörän määrä3
Pyörän halkaisija2"
Pyörän materiaalipolypropeeni
Renkaan koko2 "x 0.75"
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Vestil LEG-D-12-4PK jalkadollyssa on meistetty teräsrakenne ja sen enimmäispaino on 300 lb. Se on ihanteellinen jalkojen huonekalujen siirtämiseen. Käytä tätä nukkea minimoimaan manuaalista työtä ja lisäämään turvallisuutta ja tuottavuutta.

Ominaisuudet:

  • Yksikössä on kovat poly-, kääntyvät pyörät, jotka helpottavat liikkumista jopa raskaimmilla kuormilla.
  • Sen päällä on kolme vaahtomuovityynyä naarmuuntumisen estämiseksi.
  • Sen kupin sisähalkaisija on 1-3/8 tuumaa ja kupin ulkohalkaisija 2-1/4 tuumaa.
  • Sen suurin kuorman halkaisija on 4-1/4 tuumaa.

Standardit ja hyväksynnät:

  • OSHA

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKorkeusKokoPyörän kokoMax. Lataa Dia.LeveysKannen korkeusKannen pituusHinta
VESTIL LEG-D Teräsjalka Dolly, 200 Lb. kapasiteetti | AC9RNQ 3JJF2 LEG-DYleiskäyttöinen Dolly2.5 "200 lbs.1.25 "x 0.81"2 1 / 4 "6.38 "2 1 / 4 "5 3 / 4 "€11.60
VESTIL LEG-D-12 Leg Dolly, 300 Lb. Kapasiteetti, 10-3/4 tuumaa x 12 tuumaa x 2-3/4 tuumaa koko | AG7VKU LEG-D-12Erityinen Dolly2.75 "300 lbs.2 "x 0.75"4 1 / 4 "12 "2 5 / 8 "10 3 / 4 "€24.32
VESTIL LEG-D-4PK Leg Dolly, 200 Lb. Kapasiteetti, 6-3/4 x 5-3/4 tuuman koko | CE3EER LEG-D-4PKkameravaunu-200 lbs.1.25 "x 0.81"2 1 / 4 "-2 1 / 4 "5 3 / 4 "€54.22
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LEG-D-12-4PK Leg Dolly, 300 Lb. Kapasiteetti, 12 x 10-3/4 tuuman koko
€87.19 / yksikkö