Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL LEG-D Steel Leg Dolly, 200 Lb. kapasiteettia

Varastossa
Tuote: AC9RNQ Malli: LEG-DRistiviite: 3JJF2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen Dolly
Koko200 lbs.
Pyörä Dia.1 1 / 4 "
Rullamateriaalipolypropeeni
Pyörän koko1.25 "x 0.81"
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän halkaisija.1.25 "
Pyörän materiaaliHard Plastic
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän leveys13 / 16 "
Pyörän leveys13 / 16 "
VäriHopea
Kannen korkeus2 1 / 4 "
Kannen pituus5 3 / 4 "
Kannen leveys6 3 / 8 "
Syvyys5.8125 "
Vaahtotyyny Dia.1"
Mitata14 ga.
Korkeus2.5 "
Sisäkupin reiän halk.1 3 / 8 "
Kantavuus200 lb
MateriaaliTeräs
Max. Lataa Dia.2 1 / 4 "
Pyörän lukumäärä3
Pyörän määrä3
Lavan korkeus2.437 "
Platform Pituus5.75 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan tyyliUpotettu tasku
Alustan leveys2.25 "
Leveys6.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKorkeusKokoPyörän kokoMax. Lataa Dia.LeveysKannen korkeusKannen pituusHinta
VESTIL LEG-D-12 Leg Dolly, 300 Lb. Kapasiteetti, 10-3/4 tuumaa x 12 tuumaa x 2-3/4 tuumaa koko | AG7VKU LEG-D-12Erityinen Dolly2.75 "300 lbs.2 "x 0.75"4 1 / 4 "12 "2 5 / 8 "10 3 / 4 "€30.67
VESTIL LEG-D-12-4PK Leg Dolly, 300 Lb. Kapasiteetti, 12 x 10-3/4 tuuman koko | CE3EEQ LEG-D-12-4PKkameravaunu-300 lbs.2 "x 0.75"4 1 / 4 "-2 5 / 8 "10 3 / 4 "€87.19
Tarjouspyyntö
VESTIL LEG-D-4PK Leg Dolly, 200 Lb. Kapasiteetti, 6-3/4 x 5-3/4 tuuman koko | CE3EER LEG-D-4PKkameravaunu-200 lbs.1.25 "x 0.81"2 1 / 4 "-2 1 / 4 "5 3 / 4 "€54.22
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LEG-D Steel Leg Dolly, 200 Lb. kapasiteettia
€12.08 / yksikkö