VESTIL HYD-5-PSS Hefti-Lift, käsipumppu, koko 36 x 52 tuumaa, 450 lb., hopea, osittain ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AG7UMU Malli: HYD-5-PSS

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,842.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHefti-Lift
Takaisin Caster Dia.5"
Takapyörän tyyppiKääntyvä
Takapyörän leveys2-1 / 2 "
Sisältää paristotEi
Koko450 lbs.
RullamateriaaliPoly terästä
KokoontaitettavaEi
VäriHopea
Haarukan korkeus2-1 / 2 "
Haarukan pituus40 "
Haarukan leveys22 "
Etupyörän halkaisija.5 1 / 8 "
Etupyörän materiaaliPoly terästä
Etupyörän tyyppiJäykkä
Etupyörän leveys1 5 / 8 "
Kahvan korkeus42 "
Korkeus55 "
Yksilöllinen haarukan korkeus2 1 / 2 "
Yksilöllinen haarukan leveys4 3 / 8 "
Pituus36 "
Kuormannostimen toimintatapaJalkapumppu
SijaintityyppiYleismaailmallinen
Alennettu korkeus6-1 / 4 "
MateriaaliOsittainen ruostumaton teräs
Max. Korkeus45.63 "
Maks. Matkan pituus40.12 "
Min. Korkeus3.5 "
Casterin numero4
Takapyörän lukumäärä2
Pyörän määrä4
Etupyörän lukumäärä2
Pumpun lukumäärä22
Pumppujen lukumäärä22
ToimintaJalkapumppu
Operaation tyyppiJalkapumppu
Tukijalan sisämitta11 3 / 4 "
Tukijalan ulkomitta18 1 / 4 "
Haarukan kokonaisleveys22 "
Platform Pituus24 "
Alustan materiaaliRuostumaton teräs
Alustamatka per veto3 / 4 "
Alustan leveys21 "
Virtalähdemanuaalinen
Korotettu korkeus45-5 / 8 "
Takapyörän halkaisija.6"
Takapyörän materiaaliPoly terästä
Takapyörän tyyppiKääntyvä
Takapyörän leveys2 1 / 2 "
Palvelualue3 1/2 "- 45 5/8"
Leveys23 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 106.2
Laivan korkeus (cm)132.4
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)53.98
HS-koodi8427900000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPlatform PituusPalvelualuePituusLeveysKorkeusToimintaHinta
VESTIL HYD-5-SS Hefti-Lift, 35-13/16 x 52-1/8 tuumaa, 450 lb., hopea, ruostumaton teräs | CE3ECM HYD-5-SS450 lbs.-6 1/4 "- 45 1/4"35.81 "21.25 "52.13 "-€19,671.62
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HYD-5-PSS Hefti-Lift, käsipumppu, koko 36 x 52 tuumaa, 450 lb., hopea, osittain ruostumaton teräs
€4,842.20 / yksikkö