VESTIL HYD-5-SS Hefti-Lift, 35-13/16 x 52-1/8 tuumaa, 450 lb., hopea, ruostumaton teräs

Tuote: CE3ECM Malli: HYD-5-SS
€19,671.62 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHefti-Lift
Sisältää paristotEi
Koko450 lbs.
Pyörä Dia.5"
Pyörän tyyppiJäykkä, kääntyvä
Pyörän leveys5 X 9/16 "
KokoontaitettavaEi
VäriHopea
Etupyörän halkaisija.5"
Etupyörän materiaaliPoly terästä
Etupyörän leveys1 / 2 "
Kahvan korkeus37 3 / 4 "
Korkeus52.13 "
Pituus35.81 "
Kuormannostimen toimintatapaJalkapumppu
SijaintityyppiYleismaailmallinen
MateriaaliRuostumaton teräs
Max. Korkeus45.25 "
Maks. Matkan pituus40.12 "
Min. Korkeus6.25 "
Casterin numero4
Pyörän määrä4
ToimintaJalkapumppu
Operaation tyyppiJalkapumppu
Platform Pituus21-1 / 4 "
Alustan materiaaliRuostumaton teräs
Alustan leveys23-7 / 8 "
Virtalähdemanuaalinen
Takapyörän halkaisija.5"
Takapyörän materiaaliPoly terästä
Takapyörän leveys9 / 16 "
Palvelualue6 1/4 "- 45 1/4"
Leveys21.25 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPlatform PituusPalvelualuePituusLeveysKorkeusToimintaHinta
VESTIL HYD-5-PSS Hefti-Lift, käsipumppu, 36 x 52 tuuman koko, 450 lb., hopea, osittain ruostumaton teräs | AG7UMU HYD-5-PSS450 lbs.24 "3 1/2 "- 45 5/8"36 "23 "55 "-€4,842.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HYD-5-SS Hefti-Lift, 35-13/16 x 52-1/8 tuumaa, 450 lb., hopea, ruostumaton teräs
€19,671.62 / yksikkö