A B Paristot mukana: Ei , Caster halkaisija: 5" , Pyörän materiaali: Poly terästä , Pyörän tyyppi: Jäykkä, kääntyvä , Kokoontaitettava: Ei , Väri: Hopea , Haarukan pituus: 40 " , Haarukan leveys: 22 " , Etupyörän materiaali: Poly terästä , Etupyörän tyyppi: Jäykkä , Yksittäisen haarukan korkeus: 2 1 / 2 " , Yksittäisen haarukan leveys: 4 3 / 8 " , Kuormannostimen toimintatapa: Jalkapumppu , Sijaintityyppi: Yleismaailmallinen , Max. Matkan etäisyys: 40.12 " , Takapyörän lukumäärä: 2 , Pyörien lukumäärä: 4 , Etupyörän lukumäärä: 2 , Pumppujen lukumäärä: 22 , Toiminnan tyyppi: Jalkapumppu , Tukijalkin sisämitta: 11 3 / 4 " , Tukijalan ulkomitta: 18 1 / 4 " , Alustan materiaali: Ruostumaton teräs , Alustamatka per veto: 3 / 4 " , Alustan leveys: 21 " , Virtalähde: manuaalinen , Takapyörän materiaali: Poly terästä , Takapyörän tyyppi: Kääntyvä