Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

80/20 2281 Roller Wheel, Nylon PA-lasikuituvahvistettu, musta | AC3BQY 2RCZ3

80/20 2281 Rullapyörä, Nylon PA-lasikuituvahvistettu, musta

Varastossa
Tuote: AC3BQY Malli: 2281Ristiviite: 2RCZ3

Hanki se saattaa 2, torstai
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
€48.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRullapyörä
LaakerityyppiPysyvä voideltu pronssiholkki
VäriMusta
Mitat A1.5 "
Mitat B1.125 "
Mitat D1.156 "
Mitat E0.48 "
Mitat F0.24 "
Mitat G0.12 "
Ulottuvuus J0.365 "
LuokkaK222-D
MateriaaliNylon PA-lasikuituvahvistettu
Laakereiden lukumäärä0.000
Käsitellä asiaaRuiskuvalettu
Rulla Dia.1.5 "
RullamateriaaliItsevoiteleva musta nailon
Telan leveys0.48 "
Askelkoko0.188 "
Stud Dia.0.314 "
Nastan pituus0.5 "
OppimateriaaliHiiliteräs
Kieli Dia.5/32
thread Pituus0.31 "
Kierteen koko1 / 4 "-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8482105068
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat AMitat BMitat DHinta
80/20 2290 rullapyörä, voideltu holkki, nailon PA-lasikuituvahvistettu | AC3BQZ 2RCZ4 22902"1.625 "1.5 "€57.45
80/20 25-2281 Roller Wheel, Nylon PA-lasikuituvahvistettu, Sininen | AE4FBD 5JRX8 25-228137.5 mm28 mm28.41 mm€51.90
80/20 40-2290 Roller Wheel, Nylon PA-lasikuituvahvistettu, Sininen | AE4FBE 5JRX9 40-229054mm43 mm40.25 mm€58.13
80/20 12022 Roller Wheel, Nylon PA-lasikuituvahvistettu, musta | AE4FBF 5JRY0 1202258 mm48.4 mm-€50.85
80/20 2280 Rullapyörä, Kaksoisrullalaakeri, Nylon PA-lasikuituvahvistettu, Musta | AF8ZWL 29PA32 22802"1.625 "-€60.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

80/20 2281 Rullapyörä, Nylon PA-lasikuituvahvistettu, musta
€48.10 / yksikkö