AKRO-MILS AS1879138Y Säiliöhyllyt, kiinteä, 36 tuuman leveys, 18 tuumaa syvyys, 60 säiliötä, keltainen | AF4RRT 9HR56

AKRO-MILS AS1879138Y roskahylly, kiinteä, 36 tuuman leveys, 18 tuumaa syvyys, 60 ​​säiliötä, keltainen

Tuote: AF4RRT Malli: AS1879138YRistiviite: 9HR56
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,663.76 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoskakorihyllyt
Säiliön väriKeltainen
Säiliön syvyys17 7 / 8 "
Säiliön korkeus4"
Alustan tyyppiHyllyastia
Altaan leveys6 5 / 8 "
VäriTeräs
Kantavuus3000 lb
MateriaaliTeräskaappi ja muoviastiat
Hyllyjen lukumäärä13
Kokonaissyvyys18 "
Kokonaiskorkeus79 "
kokonaisleveys36 "
Lokeroiden kokonaismäärä60

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 70.2
Laivan korkeus (cm)203.2
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)93.98
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön väriAltaan leveysKantavuusLokeroiden kokonaismääräHinta
AKRO-MILS AS1879178SC Säiliöhyllyt terästä, leveys 36 tuumaa, syvyys 18 tuumaa, korkeus 79 tuumaa, 36 säiliötä, kirkas | AD3NVJ 40K549 AS1879178SCPoista valinta11 1 / 8 "7150 lb36€1,933.10
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS AS1879138Y roskahylly, kiinteä, 36 tuuman leveys, 18 tuumaa syvyys, 60 ​​säiliötä, keltainen
€1,663.76 / yksikkö