VESTIL HYD-5-AIR Hefti-Lift, kannettava ilmajalkapumppu, 41 x 54 tuuman koko, 880 lb., sininen

Varastossa
Tuote: AG7UMR Malli: HYD-5-AIR

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,226.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHefti-Lift
Sisältää paristotEi
Koko880 lbs.
RullamateriaaliPoly-on-teräs
KokoontaitettavaEi
Värisininen
Haarukan korkeus2.5 "
Etupyörän halkaisija.3"
Etupyörän materiaaliPoly terästä
Kahvan korkeus42 "
Korkeus55 "
Pituus36 "
SijaintityyppiYleismaailmallinen
Alennettu korkeus3-1 / 2 "
MateriaaliTeräs
Max. Korkeus44 "
Maks. Matkan pituus40.5 "
Min. Korkeus3.5 "
Casterin numero4
Pyörän määrä4
ToimintaIlmakäyttöinen
Operaation tyyppiIlmavoima
Platform Pituus24 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan leveys23 "
VirtalähdePneumaattinen
Korotettu korkeus44 "
Takapyörän halkaisija.6"
Takapyörän materiaaliPoly terästä
Palvelualue3 1/2 "- 44"
Leveys23 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 98.1
HS-koodi8427900000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPituusPlatform PituusLeveysKorkeusPalvelualueToimintaHinta
VESTIL HYD-10-AIR Hefti-Lift, Kannettava ilmajalkapumppu, 41 x 69 tuuman koko, 880 lb., Sininen | AG7UMK HYD-10-ILMA880 lbs.36 "24 "23 "70 "3 1/2 "- 59"-€2,403.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HYD-5-AIR Hefti-Lift, kannettava ilmajalkapumppu, 41 x 54 tuuman koko, 880 lb., sininen
€2,226.34 / yksikkö