Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN F02B250V1-1/4AS Cartridge Fuse, Slow Blow, 1.25A, 250VAC, 75 Pack | BD2ZHN

BUSSMANN F02B250V1-1/4AS kasettisulake, hidas pala, 1.25 A, 250 VAC, 75 kpl

Varastossa
Tuote: BD2ZHN Model: F02B250V1-1/4AS

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPatruunan sulake
Vartalo tyyliLieriömäinen
Nykyinen arvostelu1.25A
Halkaisija0.25 "
Sulakkeen koko / ryhmä3AG (6.3 x 32 mm)
SulaketyyppiHidas isku
Indikaattorin tyyliIndikaattorilla
Pituus1.25 "
AsennustyyliSäilytyslaatikko
PakkausPääosa
TuotetyyppiHi-Rel sulake
Jännite (AC)250 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0004

Tuotteen yksityiskohdat:

    • F02B-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluSulakkeen koko / ryhmäSulaketyyppiAsennustyyliJännite (AC)Hinta
BUSSMANN F02B125V4AS Kasettisulake, 4A, 125VAC | BC8LEH F02B125V4AS4A3AG (6.3 mm x 32 mm)Aikaviive / hidas puhallusPidike / pidike125 VAC€10.50
BUSSMANN F02B250V1-1/2AS Kasettisulake, 1.5A, 250VAC | BC8LEJ F02B250V1-1/2AS1.5A3AG (6.3 mm x 32 mm)Aikaviive / hidas puhallusPidike / pidike250 VAC€8.04
BUSSMANN F02B250V8/10A kasettisulake, hidas, 800mA, 250VAC, 60 kpl | BC8ZKY F02B250V8 / 10A800mA3AG (6.3 x 32 mm)Hidas iskuSäilytyslaatikko250 VAC€11.07
BUSSMANN F02B32V15A Kasettisulake, Slow Blow, 15A, 32VAC, 100 kpl | BC9JTX F02B32V15A15A3AG (6.3 x 32 mm)Hidas iskuSäilytyslaatikko32 VAC€6.95
BUSSMANN F02B250V1/2AS Kasettisulake, Hidas, 500mA, 250VAC, 60 kpl | BC9NCL F02B250V1 / 2AS500mA3AG (6.3 x 32 mm)Hidas iskuSäilytyslaatikko250 VAC€11.26
BUSSMANN F02B250V1AS Kasettisulake, 1A, 250VAC | BD2HHL F02B250V1AS1A3AG (6.3 mm x 32 mm)Aikaviive / hidas puhallusPidike / pidike250 VAC€8.59
BUSSMANN F02B250V1/8AS kasettisulake, hidas pala, 125mA, 250VAC, 50 kpl | BD2KWT F02B250V1 / 8AS125mA3AG (6.3 x 32 mm)Hidas iskuSäilytyslaatikko250 VAC€17.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN F02B250V1-1/4AS kasettisulake, hidas pala, 1.25 A, 250 VAC, 75 kpl
€8.04 / yksikkö