VESTIL HYD-10-AIR Hefti-Lift, kannettava ilmajalkapumppu, 41 x 69 tuuman koko, 880 lb., sininen

Varastossa
Tuote: AG7UMK Malli: HYD-10-AIR

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,403.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHefti-Lift
Takaisin Caster Dia.5"
Takapyörän tyyppiKääntyvä
Takapyörän leveys2"
Sisältää paristotEi
Koko880 lbs.
RullamateriaaliPoly terästä
KokoontaitettavaEi
Värisininen
Haarukan korkeus2-1 / 2 "
Haarukan pituus24 "
Haarukan leveys21 3 / 4 "
Etupyörän halkaisija.3"
Etupyörän materiaaliPoly terästä
Etupyörän tyyppiJäykkä
Etupyörän leveys1 1 / 2 "
Kahvan korkeus42 "
Korkeus70 "
Yksilöllinen haarukan korkeus2 1 / 2 "
Yksilöllinen haarukan leveys4 3 / 8 "
Pituus36 "
SijaintityyppiYleismaailmallinen
Alennettu korkeus3-1 / 2 "
MateriaaliTeräs
Max. Korkeus59 "
Maks. Matkan pituus55.5 "
Min. Korkeus3.5 "
Casterin numero4
Takapyörän lukumäärä2
Pyörän määrä4
Etupyörän lukumäärä2
ToimintaIlmakäyttöinen
Operaation tyyppiIlmavoima
Tukijalan sisämitta14 "
Tukijalan ulkomitta18 1 / 4 "
Haarukan kokonaisleveys21-3 / 4 "
Platform Pituus24 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustamatka per veto3 / 4 "
Alustan leveys23 "
VirtalähdePneumaattinen
Korotettu korkeus59 "
Takapyörän halkaisija.5"
Takapyörän materiaaliPoly terästä
Takapyörän tyyppiKääntyvä
Takapyörän leveys2"
Palvelualue3 1/2 "- 59"
Leveys23 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 121.5
HS-koodi8427900000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPituusPlatform PituusLeveysKorkeusPalvelualueToimintaHinta
VESTIL HYD-5-AIR Hefti-Lift, Kannettava ilmajalkapumppu, 41 x 54 tuuman koko, 880 lb., Sininen | AG7UMR HYD-5-ILMA880 lbs.36 "24 "23 "55 "3 1/2 "- 44"-€2,226.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HYD-10-AIR Hefti-Lift, kannettava ilmajalkapumppu, 41 x 69 tuuman koko, 880 lb., sininen
€2,403.97 / yksikkö