IGUS Tanko päättyy 7 / 16-20 tuumaa


Suodattaa
pallo: Iglide R. , Laakerit: Polymeeri , Rakennus: ISO 12240 , Koko A: 7 / 16-20 " , Koko AA: 0.4375 " , Koko E: 1.339 " , Mitta G: 1.968 " , Mitta H: 0.787 " , Koko J: 2.637 " , Asunto: Polymeeri , Sisäläpimitta: 0.437 " , Max. Kulmavirhe: 18 Tutkinnot , Nastan pituus: 1.339 " , langan koko: 7 / 16-20 , Tyyppi: Nainen
TyyliMalliKierreHinta (ei alv)
A
EBLI-07 R
Vasen käsi€21.09
A
EBRI-07 R
Oikea käsi€13.94

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?