A B Paristot mukana: Ei , Pyörän materiaali: Poly terästä , Kokoontaitettava: Ei , Väri: sininen , Haarukan pituus: 24 " , Haarukan leveys: 21 3 / 4 " , Etupyörän materiaali: Poly terästä , Etupyörän tyyppi: Jäykkä , Etupyörän leveys: 1 1 / 2 " , Kahvan korkeus: 42 " , Yksittäisen haarukan korkeus: 2 1 / 2 " , Yksittäisen haarukan leveys: 4 3 / 8 " , Sijaintityyppi: Yleismaailmallinen , Materiaali: Teräs , Takapyörän lukumäärä: 2 , Pyörien lukumäärä: 4 , Etupyörän lukumäärä: 2 , Toiminnan tyyppi: Ilmavoima , Tukijalkin sisämitta: 14 " , Tukijalan ulkomitta: 18 1 / 4 " , Alustan materiaali: Teräs , Alustamatka per veto: 3 / 4 " , Alustan leveys: 23 " , Virtalähde: Pneumaattinen , Takapyörän materiaali: Poly terästä , Takapyörän tyyppi: Kääntyvä , Takapyörän leveys: 2"
HYD-sarjan Hefti-nostimet, ilmakäyttöiset
Vestil HYD -sarjan Hefti-Liftit ovat ihanteellisia raskaiden kuormien nostamiseen ja siirtämiseen materiaalinkäsittelysovelluksissa. Nämä Hefti-nostimet on varustettu takapyörillä, joiden halkaisija on 5 tuumaa, mikä mahdollistaa helpon ohjattavuuden eri suuntiin. Niissä on poly-on-teräksestä valmistetut pyörät, jotka lisäävät lujuutta ja mittojen vakautta. Näissä hisseissä on teräsrakenne, joka takaa korkean rakenteellisen jäykkyyden, ja ne kestävät raskaita kuormia jopa 880 paunaan asti.