SPEEDAIRE Monikäyttöiset ilmaletkut, 200 PSI, halkaisija 3/4 tuumaa


Suodattaa
Väri: Musta , Kytkentämateriaali: Messinki , Kannen materiaali: EPDM , Sisäläpimitta: 3 / 8 " , Max. Paine: 200 psi , Ulkoläpimitta: 0.653 " , Vahvistus: Synteettinen lanka , Turvallisuus tekijä: 4:1 , Temp. Alue: -20 - 190 astetta F
TyyliMalliPituusHinta (ei alv)
A
3JT67
250ft.€326.39
B
3JT70
500ft.€1,130.02

Monikäyttöiset ilmaletkut, 200 PSI, halkaisija 3/4 tuumaa

SPEEDAIRE 3/8 tuuman halkaisijaltaan monikäyttöiset ilmaletkut on suunniteltu siirtämään paineilmaa ja vaarallisia nesteitä, kuten kemikaaleja, polttoaineita, kaasuja ja happoja. Niissä on EPDM-kantoputki nesteiden siirtoa varten ja EPDM-kansi, joka tarjoaa erinomaisen lämmön, kylmän, sään ja otsonin kestävyyden. Ne on varustettu messingisillä liitospäillä, jotka helpottavat liittämistä letkuihin. Letkut ovat RMA-luokan A standardien mukaisia, ja ne kestävät 200 PSI:n maksimipaineen. Valitse laajasta valikoimasta kytkettyjä monikäyttöisiä ilmaletkuja, joita on saatavana 250 ja 500 jalkaa pituuksina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?