VESTIL EMHC-2860-4 Sähköinen materiaalinkäsittelykärry, 2 hyllyä, 28 x 60 tuuman koko | AG8HNN

VESTIL EMHC-2860-4 sähköinen materiaalinkäsittelykärry, 2 hylly, koko 28 x 60 tuumaa

Tuote: AG8HNN Malli: EMHC-2860-4
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€7,017.23 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma-auto
Akku12V
Laturi115V AC
Akun laturin jännite115V AC
akun jännite12V
Koko500 lbs.
RullamateriaaliKiinteä vaahto
VäriHarmaa
Etupyörän halkaisija.10.25 "
Korkeus58 "
SisältääAsennustarvikkeet
Pituus68.88 "
Kantavuus500 lbs.
MateriaaliTeräs
Max. Alustan korkeus12 "
Max. Nopeus ladattu2.8 mph
Max. Nopeus kuormittamaton3.4 mph
Moottorin teho0.8 kW
Moottorin teho kW0.8 kW
MoottorityyppiSähkökäyttö
Akun määrä2
Paristojen määrä2
Pyörän määrä6
Kokonaiskorkeus58 "
Kokonaispituus68.88 "
kokonaisleveys28.75 "
Lavan korkeus12 "
Platform Pituus58.5 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan leveys24.75 "
VirtalähdeSähköjohdoton
Takapyörän halkaisija.8"
Leveys28.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 225.9
Laivan korkeus (cm)119.38
Laivan pituus (cm)215.9
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän määräVäriKorkeusPlatform PituusAlustan leveysLeveysSisältääeräHinta
VESTIL EMHC-2860-1 Sähköinen materiaalinkäsittelykärry, 28 x 60 tuuman koko | AG7RNP EMHC-2860-16Harmaa42 "60 "28 "28.75 "AsennustarvikkeetKuorma-auto€6,464.86
VESTIL EMHC-2860-2 sähköinen materiaalinkäsittely sivukärryllä, 28 x 60 tuuman koko | AG8HNL EMHC-2860-26Harmaa42 "58.5 "24.75 "28.75 "AsennustarvikkeetKuorma-auto€6,359.93
Tarjouspyyntö
VESTIL EMHC-2860-3 Sähköinen materiaalinkäsittelykärry, 1 hylly, 28 x 60 tuuman koko | AG8HNM EMHC-2860-36Harmaa42 "58.5 "24.75 "28.75 "AsennustarvikkeetKuorma-auto€6,639.32
Tarjouspyyntö
VESTIL EMHC-2848-1 Sähkökäyttöinen materiaalinkäsittelykärry, ei sivuja, 28 x 48 tuuman koko | CE3DBF EMHC-2848-14Hopea41.75 "48 "28 "28.75 "Akkulaturi, 2 akkuaSähköasentajan ostoskori€6,306.31
VESTIL EMHC-2872-1 Sähkökäyttöinen materiaalinkäsittelykärry, ei sivuja, 28 x 72 tuuman koko | CE3DBG EMHC-2872-16Harmaa52 "72 "28 "28 "Akkulaturi, 2 akkuaSähköasentajan ostoskori€7,865.79
VESTIL EMHC-3672-1 Sähkökäyttöinen materiaalinkäsittelykärry, ei sivuja, 36 x 72 tuuman koko | CE3DBH EMHC-3672-16Harmaa52 "72 "36 "36 "Akkulaturi, 2 akkuaSähköasentajan ostoskori€7,665.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL EMHC-2860-4 sähköinen materiaalinkäsittelykärry, 2 hylly, koko 28 x 60 tuumaa
€7,017.23 / yksikkö