VESTIL EMHC-2872-1 Sähkökäyttöinen materiaalinkäsittelykärry, ei sivuja, 28 x 72 tuuman koko | CE3DBG

VESTIL EMHC-2872-1 sähköinen materiaalinkäsittelykärry, ei sivuja, koko 28 x 72 tuumaa

Tuote: CE3DBG Malli: EMHC-2872-1
€6,997.12 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköasentajan ostoskori
Akun laturin jännite115V AC
Akun koko8
akun jännite12V
RullamateriaaliKiinteä vaahto
VäriHarmaa
KehysmateriaaliTeräs
Etupyörän halkaisija.12.25 "
Korkeus52 "
SisältääAkkulaturi, 2 akkua
Pituus81.13 "
Kantavuus2000 lbs.
MateriaaliTeräs
Max. Alustan korkeus12 "
Max. Nopeus ladattu2.8 mph
Max. Nopeus kuormittamaton3.4 mph
Moottorin teho0.8 kW
Moottorin teho kW0.8 kW
Paristojen määrä2
Pyörän määrä6
Lavan korkeus12 "
Platform Pituus72 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan leveys28 "
VirtalähdeSähköjohdoton
Takapyörän halkaisija.40.12 "
Leveys28 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän määräVäriKorkeusPlatform PituusAlustan leveysLeveysSisältääeräHinta
VESTIL EMHC-2860-1 Sähköinen materiaalinkäsittelykärry, 28 x 60 tuuman koko | AG7RNP EMHC-2860-16Harmaa42 "60 "28 "28.75 "AsennustarvikkeetKuorma-auto€5,818.87
VESTIL EMHC-2860-2 sähköinen materiaalinkäsittely sivukärryllä, 28 x 60 tuuman koko | AG8HNL EMHC-2860-26Harmaa42 "58.5 "24.75 "28.75 "AsennustarvikkeetKuorma-auto€6,359.93
Tarjouspyyntö
VESTIL EMHC-2860-3 Sähköinen materiaalinkäsittelykärry, 1 hylly, 28 x 60 tuuman koko | AG8HNM EMHC-2860-36Harmaa42 "58.5 "24.75 "28.75 "AsennustarvikkeetKuorma-auto€6,639.32
VESTIL EMHC-2860-4 Sähköinen materiaalinkäsittelykärry, 2 hyllyä, 28 x 60 tuuman koko | AG8HNN EMHC-2860-46Harmaa58 "58.5 "24.75 "28.75 "AsennustarvikkeetKuorma-auto€7,017.23
VESTIL EMHC-2848-1 Sähkökäyttöinen materiaalinkäsittelykärry, ei sivuja, 28 x 48 tuuman koko | CE3DBF EMHC-2848-14Hopea41.75 "48 "28 "28.75 "Akkulaturi, 2 akkuaSähköasentajan ostoskori€5,609.77
Tarjouspyyntö
VESTIL EMHC-3672-1 Sähkökäyttöinen materiaalinkäsittelykärry, ei sivuja, 36 x 72 tuuman koko | CE3DBH EMHC-3672-16Harmaa52 "72 "36 "36 "Akkulaturi, 2 akkuaSähköasentajan ostoskori€7,253.48
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL EMHC-2872-1 sähköinen materiaalinkäsittelykärry, ei sivuja, koko 28 x 72 tuumaa
€6,997.12 / yksikkö