Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U08320.031.0500 Vaunun pultti 5/16-18 X 5 tuumaa pituus, 50PK | AG2FHT 31JA48

GRAINGER U08320.031.0500 vaunun pultti 5/16-18 x 5 tuumaa pituus, 50PK

Varastossa
Tuote: AG2FHT Malli: U08320.031.0500Ristiviite: 31JA48 / 164X08

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.50 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetuspultti
Poran koko5 / 16 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Luokka5
Pää Dia.0.688 - 0.719 "
Pään korkeus0.156 - 0.176 "
Head TypePyöreä
Pituus5"
MateriaaliTeräs
Neliön korkeus0.156 - 0.187 "
Neliön leveys0.307 - 0.324 "
Kierteen koko5 / 16-18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1429
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318152055

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kaulan tyyppi (neliökaula)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U08320.031.0500 vaunun pultti 5/16-18 x 5 tuumaa pituus, 50PK
€61.50 /pakkaus