Putkikiinnikkeet

Suodattaa

CALDWELL -

Putkikiinnikkeet

TyyliMalliKokosisäkorkeuseräkokonaisleveysHinta (ei alv)
A108-1/2-51000 lb15.5 "Putkikiinnike1.25 "€847.23
B108-1/2-2/41000 lb11-1/4" to 15-1/4"Säädettävä putkikiinnike2.5 "€1,682.34
B108-1-4 / 82000 lb19-1/4" to 26-1/2"Säädettävä putkikiinnike5"€1,763.53
B108-1-10 / 152000 lb30 "- 39-3 / 4"Säädettävä putkikiinnike6"€2,283.04
A108-1-82000 lb23.5 "Putkikiinnike1.25 "€985.10
B108-1-7 / 122000 lb26 "- 35-7 / 8"Säädettävä putkikiinnike6"€2,059.33
CALDWELL -

Putken pihdit, kapasiteetti 2000 lb, koko 15 tuumaa - 20 tuuman pituuden halkaisija, 8 tuumaa kokonaisleveys

MallieräHinta (ei alv)
108-1-15/20CV4NPG€3,338.24

Putkikiinnikkeet

Putkipihdit alkaen Caldwell on varustettu teräskaarevilla tartuntavarsilla putkien, pyöreiden tankojen ja valettujen putkien käsittelyyn. Näissä yksiköissä on tukeva rakenne, joka kestää jopa 1500 lb: n kuormia, ja säädettävä puristin (tietyissä malleissa) eri putkikoille, ja niitä on saatavana 19-1/4-26-1/2, 26-35-7/8 ja 30-39-3/4 tuuman pääntilavaihtoehdot.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?