SNAP-TITE Nänni, teräs, 1 / 2-14


Suodattaa
Laakerin materiaali: 440 Ruostumaton teräs , Rungon materiaali: Teräs , Kehon koko: 1 / 2 " , Suorittaa loppuun: sinkki , Lukitusmekanismi: pallo , Tiivisteen tyyppi: Buna N. , langan koko: 1 / 2 "-14
TyyliMalliYhteyden tyyppiVirtausnopeusPituusMax. PaineKäyttölämpötila alueTiivistemateriaaliVenttiilin suunnitteluHinta (ei alv)
A
PHN8-8F
FNPT14 gpm1 23 / 32 "11,000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€16.38
B
VHN8-8FV
FNPT14 gpm-4000 psi-20 - 375 astetta FVitotonkullanmuru€37.42
C
PEAN8-8F
FNPT240 gpm-3000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€31.78
D
VEAN8-8FV
FNPT14 gpm-3000 psi-20 - 375 astetta FVitotonkullanmuru€77.23
E
71-3N8-8FV
FNPT20 gpm-10,000 psi-20 - 375 astetta FVitotonHuuhtele kasvot€134.47
F
PHN8-8M
MNPT14 gpm1 1 / 64 "11,000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€15.68
G
VHN8-8M
MNPT14 gpm2 15 / 32 "4000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€39.10
G
VHN8-8MV
MNPT14 gpm-4000 psi-20 - 375 astetta FVitotonkullanmuru€42.80
H
VEAN8-8M
NPTF14 gpm2 15 / 32 "3000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€60.14
D
VEAN8-8F
NPTF14 gpm2 3 / 32 "3000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€56.82
B
VHN8-8F
NPTF14 gpm1 63 / 64 "4000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€34.27
E
71-3N6-8F
NPTF12 GPM2 37 / 64 "10,000 psi-40 - 200 astetta FhyväHuuhtele kasvot€66.82
E
71-3N8-8F
NPTF20 gpm2.375 "10,000 psi-40 - 200 astetta FhyväHuuhtele kasvot€101.63

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?