BALDOR MOTOR Yksikönkäsittelymoottorit, C-Face, jalkaan kiinnitettävä, TEFC, kolmivaiheinen


Suodattaa
Alustyyppi: Jäykkä , Käyttöluokitus: JATKUU , Kehys: 56C , Kehyksen materiaali: Teräs , Eristysluokka: F , Napojen lukumäärä: 4 , vaihe: 3 , Palvelutekijä: 1.15 , Nopeus: 1,760 rpm , Aloitustyyppi: Suoraan verkossa , Synkroninen nopeus: 1,800 rpm , Jännite: 230 V 460 V
TyyliMalliAmpeeriaVääntömomenttiTäyden kuorman ampeeritMoottorityyppiulostuloKokonaispituusPower FactorHinta (ei alv)
A
CEUHM3546
3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V13.5 LB-FT1.5 A3520M1.000 hv12.23 "71€1,045.01
A
CEUHM3554
4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V19.2 LB-FT2.2 A3526M1.500 hv13.23 "73€1,103.53

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?