VESTIL EMHC-2860-1 Sähköinen materiaalinkäsittelykärry, 28 x 60 tuuman koko | AG7RNP

VESTIL EMHC-2860-1 sähköinen materiaalinkäsittelykärry, 28 x 60 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7RNP Malli: EMHC-2860-1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,818.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma-auto
Akku12V
Laturi115V AC
Akun laturin jännite115V AC
akun jännite12V
Koko1,000 lbs.
RullamateriaaliKiinteä vaahto
VäriHarmaa
Etupyörän halkaisija.10.25 "
Korkeus42 "
SisältääAsennustarvikkeet
Pituus68.69 "
Kantavuus1500 lbs.
MateriaaliTeräs
Max. Alustan korkeus12 "
Max. Nopeus ladattu2.8 mph
Max. Nopeus kuormittamaton3.4 mph
MittayksikötJOKA
Moottorin teho0.8 kW
Moottorin teho kW0.8 kW
MoottorityyppiSähkökäyttö
Akun määrä2
Pyörän määrä6
Kokonaiskorkeus42 "
Kokonaispituus68.69 "
kokonaisleveys28.75 "
Lavan korkeus12 "
Platform Pituus60 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan leveys28 "
VirtalähdeSähköjohdoton
Takapyörän halkaisija.9"
Leveys28.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 204.3
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)73.03
Laivan leveys (cm)174.63
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän määräVäriKorkeusPlatform PituusAlustan leveysLeveysSisältääeräHinta
VESTIL EMHC-2860-2 sähköinen materiaalinkäsittely sivukärryllä, 28 x 60 tuuman koko | AG8HNL EMHC-2860-26Harmaa42 "58.5 "24.75 "28.75 "AsennustarvikkeetKuorma-auto€6,359.93
Tarjouspyyntö
VESTIL EMHC-2860-3 Sähköinen materiaalinkäsittelykärry, 1 hylly, 28 x 60 tuuman koko | AG8HNM EMHC-2860-36Harmaa42 "58.5 "24.75 "28.75 "AsennustarvikkeetKuorma-auto€6,639.32
VESTIL EMHC-2860-4 Sähköinen materiaalinkäsittelykärry, 2 hyllyä, 28 x 60 tuuman koko | AG8HNN EMHC-2860-46Harmaa58 "58.5 "24.75 "28.75 "AsennustarvikkeetKuorma-auto€7,017.23
VESTIL EMHC-2848-1 Sähkökäyttöinen materiaalinkäsittelykärry, ei sivuja, 28 x 48 tuuman koko | CE3DBF EMHC-2848-14Hopea41.75 "48 "28 "28.75 "Akkulaturi, 2 akkuaSähköasentajan ostoskori€5,609.77
Tarjouspyyntö
VESTIL EMHC-2872-1 Sähkökäyttöinen materiaalinkäsittelykärry, ei sivuja, 28 x 72 tuuman koko | CE3DBG EMHC-2872-16Harmaa52 "72 "28 "28 "Akkulaturi, 2 akkuaSähköasentajan ostoskori€6,997.12
Tarjouspyyntö
VESTIL EMHC-3672-1 Sähkökäyttöinen materiaalinkäsittelykärry, ei sivuja, 36 x 72 tuuman koko | CE3DBH EMHC-3672-16Harmaa52 "72 "36 "36 "Akkulaturi, 2 akkuaSähköasentajan ostoskori€7,253.48
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL EMHC-2860-1 sähköinen materiaalinkäsittelykärry, 28 x 60 tuumaa
€5,818.87 / yksikkö